Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64612503 Kugelbuchse KB-3-O Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64612503
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64612503
EAN/GTIN:
     4067201192374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 3 in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Easy-Line-Linearkugellagereinheiten. Mit berührenden Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
D:
40 mm
C:
58 mm
C3:
40,4 mm
E:
11,5 mm
Winkel Alpha:
57 °
Tragz.dyn C:
3780 N
Tragz.stat Co:
4720 N
Gewicht:
71 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 25mm, KB-3, linear bearing, Kugelbuchse, KB3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
90
1
€ 10,00*
ab € 36,40*
€ 50,57*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 65,90*
€ 83,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.