Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64612502 Kugelbuchse KB-3 Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64612502
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64612502
EAN/GTIN:
     4067201192701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 3 in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Easy-Line-Linearkugellagereinheiten. Mit berührenden Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
D:
40 mm
C:
58 mm
C3:
40,4 mm
Tragz.dyn C:
3780 N
Tragz.stat Co:
4720 N
Gewicht:
85 g
pass. Sicherungsring:
61744000 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 25mm, linear bearing, Kugelbuchse, Wellendurchmesser, KB, linear ball bearing, Lineartechnik, Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61744000
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.