Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64612002 Kugelbuchse KB-3 Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64612002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64612002
EAN/GTIN:
     4067201192190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 3 in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Easy-Line-Linearkugellagereinheiten. Mit berührenden Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
D:
32 mm
C:
45 mm
C3:
28,3 mm
Tragz.dyn C:
2090 N
Tragz.stat Co:
2630 N
Gewicht:
43 g
pass. Sicherungsring:
61743200 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager kb 20 mädler, führungslager, mädler linearlager, linear ball bearing, linear bearing, Dichtung, Wellendurchmesser, KB, Kugelbuchse, Lineartechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61743200
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.