Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64611602 Kugelbuchse KB-3-A Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64611602
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64611602
EAN/GTIN:
     4067201192695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 3 in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Easy-Line-Linearkugellagereinheiten. Mit berührenden Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
D:
26 mm
C:
36 mm
C3:
22,3 mm
Tragz.dyn C:
1250 N
Tragz.stat Co:
1550 N
Gewicht:
21 g
pass. Sicherungsring:
61742600 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, Dichtung, KB, linear ball bearing, Wellendurchmesser, Kugelbuchse, Lineartechnik, linear bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61742600
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.