Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64611207 Kugelbuchse KB-3-A-O für Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64611207
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64611207
EAN/GTIN:
     4067201209287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Offene Kugelbuchse DIN ISO 10285 Reihe 3 mit Fluchtungsfehlerausgleich in Premium-Qualität. Hohe Tragfähigkeit auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente. Diese Linearkugellager können sowohl in geschlossenen als auch in geschlitzten Gehäusen eingebaut werden und sind somit einstellbar. Mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
12 mm
D:
22 mm
C:
32 mm
C3:
20,3 mm
E:
7,6 mm
Winkel Alpha:
78 °
Tragz.dyn C:
1080 N
Tragz.stat Co:
815 N
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearlager innendurchmesser 12mm, LBCF A 2LS, LBCF50, 2LS, LBCF12, LBCF30, LBCF40, LBCF20, LBCF A-2LS, LBCF25, LBCF16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64611201
ab € 50,66*
Zubehör
Mädler
64611203
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.