Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64611203 Kugelbuchse KB-3-O Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64611203
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64611203
EAN/GTIN:
     4067201193159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 3 in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Easy-Line-Linearkugellagereinheiten. Mit berührenden Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
12 mm
D:
22 mm
C:
32 mm
C3:
20,3 mm
E:
6,5 mm
Winkel Alpha:
66 °
Tragz.dyn C:
1020 N
Tragz.stat Co:
1290 N
Gewicht:
13 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearlager innendurchmesser 12mm, Kugelbuchse, linear bearing, KB3, KB-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.