Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64611201 Kugelbuchse KB-3-O für Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64611201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64611201
EAN/GTIN:
     4067201140344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
12 mm
D:
22 mm
C:
32 mm
C3:
20 mm
E:
7,6 mm
Winkel Alpha:
78 °
Tragz.dyn C:
1160 N
Tragz.stat Co:
980 N
Gewicht:
13 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearlager innendurchmesser 12mm, Kugelbuchse, LBCT20, LBCT30, LBCT40, LBCT12, Serie 3, LBCT16, LBCT25, KB-3, series 3, LBCT50, linear bearing, LBCT, 2LS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
€ 10,00*
ab € 50,66*
€ 61,55*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,83*
€ 103,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.