Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64610500 Kugelbuchse KB-3 für Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64610500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64610500
EAN/GTIN:
     4067201137788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
5 mm
D:
12 mm
C:
22 mm
C3:
12 mm
Tragz.dyn C:
212 N
Tragz.stat Co:
170 N
Gewicht:
5 g
pass. Sicherungsring:
617 412 00 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearlager ad 12mm, linear bearing, LBCR25, KB-3, LBCR40, LBCR20, Serie 3, LBCR30, LBCR12, LBCR8, Kugelbuchse, 2LS, series 3, LBCR16, LBCR50, LBCR5, LBCR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
€ 10,00*
ab € 32,56*
€ 39,51*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 37,24*
€ 50,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61741200
ab € 0,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.