Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64605001 Kugelbuchse KB-3-O für Wellen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64605001
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCT 50 A
EAN/GTIN:
     4067201129684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
D:
75 mm
C:
100 mm
C3:
72 mm
E:
23,6 mm
Winkel Alpha:
50 °
Tragz.dyn C:
13400 N
Tragz.stat Co:
12200 N
Gewicht:
390 g
Weitere Suchbegriffe: linearlager skf, führungslager, LBCT30, LBCT40, Kugelbuchse, LBCT12, LBCT25, Serie 3, KB-3, LBCT16, linear bearing, series 3, LBCT20, LBCT50, LBCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,87*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.