Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64604006VM Linearkugellager KBT-ST-VM Ø 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64604006VM
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64604006VM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.
Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. B. in Maschinen montiert werden. Dadurch ist eine einfache Montage und Austauschbarkeit gegeben.
Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.
Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
D:
62 mm
D1:
98 mm
D3:
80 mm
C+/-0,3:
151 mm
C4 [mm:
69 C<sub>4</sub> [mm
H:
13 mm
d1 x d2 x h:
9 x 14 x 8,1 mm
K:
75 mm
Tragz. dyn C:
3430 N
Tragz. stat Co:
8040 N
Gewicht:
1810 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, LMEKC60UU LMEKC 60 UU LMEK 60-CUU LMEK 60-C-U, LMEKC20UU LMEKC 20 UU LMEK 20-CUU LMEK 20-C-U, LMEKCUU LMEKC UU LMEK-CUU LMEK-C-UU LMEK-08-, LMEKC25UU LMEKC 25 UU LMEK 25-CUU LMEK 25-C-U, LMEKC40UU LMEKC 40 UU LMEK 40-CUU LMEK 40-C-U, LMEKC08UU LMEKC 08 UU LMEK 08-CUU LMEK 08-C-U, LMEKC12UU LMEKC 12 UU LMEK 12-CUU LMEK 12-C-U, LMEKC50UU LMEKC 50 UU LMEK 50-CUU LMEK 50-C-U, LMEKC16UU LMEKC 16 UU LMEK 16-CUU LMEK 16-C-U, LMEKC30UU LMEKC 30 UU LMEK 30-CUU LMEK 30-C-U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.