Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64604006T Linearkugellager KBT-ST Ø 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64604006T
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64604006T
EAN/GTIN:
     4067201355755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.
Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen.
Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.
Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
D:
62 mm
C:
151 mm
C3:
116,9 mm
Tragz. dyn C:
3420 N
Tragz. stat Co:
8040 N
Gewicht:
1400 g | 14,3 g
pass. Sicherungsring:
61746200 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, LME 60 LUU LME 60-LUU LME-60-L-UU, LME 08 LUU LME 08-L-UU LME-08-L-UU LME 10 LU, LME 30 LUU LME 30-L-UU LME-30-L-UU LME 40 LUU, LME08LUU LME12LUU LME16LUU LME20LUU LME25LUU LM, LME 16 LUU LME 16-L-UU LME-16-L-UU LME 20 LUU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61746200
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.