Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64604006S Linearkugellager KB-3-STS Ø 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64604006S
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64604006S
EAN/GTIN:
     4067201355762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Stahl.

Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten DIN ISO Reihe 3.

Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

* ISO Reihe 5.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
D:
62 mm
C:
80 mm
C3:
56,3 -0,3 mm
Tragz. dyn C:
2920 N
Tragz. stat Co:
4100 N
Gewicht:
700 g | 14,3 g
pass. Sicherungsring:
61746200 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, LME 16 SUU LME 16-S-UU LME-16-S-UU LME 20 SUU, LME 08 SUU LME 08-S-UU LME-08-S-UU LME 10 SU, LME08SUU LME10SUU LME12SUU LME16SUU LME20SUU LM, LME 30 SUU LME 30-S-UU LME-30-S-UU LME 40 SUU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61746200
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.