Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64604006FM Linearkugellager KBT-ST-FM Ø 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64604006FM
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64604006FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.
Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. B. in Maschinen montiert werden. Dadurch ist eine einfache Montage und Austauschbarkeit gegeben.
Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.
Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
D:
62 mm
D1:
98 mm
D3:
80 mm
C+/-0,3:
151 mm
C4 [mm:
69 C<sub>4</sub> [mm
H:
13 mm
d1 x d2 x h:
9 x 14 x 8,1 mm
Tragz. dyn C:
3430 N
Tragz. stat Co:
8040 N
Gewicht:
1810 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, LMEFC60UU LMEFC 60 UU LMEF 60-CUU LMEF 60-C-U, LMEFC08UU LMEFC 08 UU LMEF 08-CUU LMEF 08-C-U, LMEFC12UU LMEFC 12 UU LMEF 12-CUU LMEF 12-C-U, LMEFCUU LMEF C UU LMEF-CUU LMEF C-UU LMEF-C-, LMEFC40UU LMEFC 40 UU LMEF 40-CUU LMEF 40-C-U, LMEFC30UU LMEFC 30 UU LMEF 30-CUU LMEF 30-C-U, LMEFC20UU LMEFC 20 UU LMEF 20-CUU LMEF 20-C-U, LMEFC50UU LMEFC 50 UU LMEF 50-CUU LMEF 50-C-U, LMEFC16UU LMEFC 16 UU LMEF 16-CUU LMEF 16-C-U, LMEFC20UU LMEFC 25 UU LMEF 25-CUU LMEF 25-C-U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.