Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64604000 Kugelbuchse KB-3 für Wellen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64604000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64604000
EAN/GTIN:
     4067201129967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
D:
62 mm
C:
80 mm
C3:
56 mm
Anzahl Kugelreihen:
6 Anzahl Kugelreihen
Tragz.dyn C:
11200 N
Tragz.stat Co:
8300 N
Gewicht:
205 g
pass. Sicherungsring:
617 462 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, Kugelbuchse, LBCR20, LBCR8, LBCR30, LBCR16, Serie 3, KB-3, LBCR40, LBCR, LBCR12, LBCR50, LBCR5, linear bearing, series 3, LBCR25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
Frei Haus
ab € 78,61*
€ 92,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,29*
€ 152,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61746200
ab € 0,60*
Zubehör
Mädler
64614000
ab € 96,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.