| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64603030 Herst.-Nr.: 64603030 EAN/GTIN: 4067201129950 |
| | |
|
| | |
| Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 1 in Premium-Qualiät. Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung benötigen sie keine axiale Fixierung. Lager mit Innendurchmesser bis 5mm müssen vor der Montage befettet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Die statische Tragzahl muss um 8%, die dynamische um 18% reduziert werden, wenn die rostfreie Ausführung auf rostfreien Wellen verwendet wird. Weitere Informationen: | | Fw: | 30 mm | D: | 40 mm | C: | 50 mm | Anz. Kugelreihen: | 8 Anz. Kugelreihen | Tragz. dyn C: | 3150 N | Tragz. stat Co: | 2700 N | Gewicht: | 70 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: linearkugellager mädler, führungslager, LBBR3, LBBR8, LBBR25, LBBR40, LBBR30, LBBR16, LBBR12, linear bearing, LBBR50, LBBR6, LBBR, LBBR4, LBBR5, LBBR20, LBBR14, LBBR10, KB-1 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 22,23* | € 27,01* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 27,83* | € 48,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|