Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64603006VL Linearkugellager KBT-ST-VL Ø 30 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64603006VL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64603006VL
EAN/GTIN:
     4067201355793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.

Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. B. in Maschinen montiert werden. Dadurch ist eine einfache Montage und Austauschbarkeit gegeben.

Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Weitere Informationen:
Fw:
30 mm
D:
47 mm
D1:
76 mm
D3:
62 mm
C+/-0,3:
123 mm
H:
10 mm
d1 x d2 x h:
6,6 x 11 x 6,1 mm
K:
60 mm
Tragz. dyn C:
2500 N
Tragz. stat Co:
5490 N
Gewicht:
820 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 30 mm, LMEK25LUU LMEK 25 LUU LMEK 25-LUU LMEK 25-L-U, LMEK08LUU LMEK 08 LUU LMEK 08-LUU LMEK 08-L-U, LMEK16LUU LMEK 16 LUU LMEK 16-LUU LMEK 16-L-U, LMEK30LUU LMEK 30 LUU LMEK 30-LUU LMEK 30-L-U, LMEK12LUU LMEK 12 LUU LMEK 12-LUU LMEK 12-L-U, LMEK40LUU LMEK 40 LUU LMEK 40-LUU LMEK 40-L-U, LMEK20LUU LMEK 20 LUU LMEK 20-LUU LMEK 20-L-U, LMEKLUU LMEK LUU LMEK-LUU LMEK-L-UU, LMEK50LUU LMEK 50 LUU LMEK 50-LUU LMEK 50-L-U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.