| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64603001 Herst.-Nr.: 64603001 EAN/GTIN: 4067201129943 |
| | |
|
| | |
| Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Weitere Informationen: | | Fw: | 30 mm | D: | 47 mm | C: | 68 mm | C3: | 48 mm | E: | 14,2 mm | Winkel Alpha: | 50 ° | Tragz.dyn C: | 5600 N | Tragz.stat Co: | 5700 N | Gewicht: | 114 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 30 mm, LBCT30, LBCT40, linear bearing, LBCT20, LBCT, LBCT25, LBCT16, LBCT12, Kugelbuchse, LBCT50, Serie 3, KB-3, series 3 |
| | |
| |