Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64602507 Linearkugellager KB-3-ST-O Ø 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64602507
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64602507
EAN/GTIN:
     4067201338314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.

Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten der DIN ISO 10285 Reihe 3. Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

1) Bei Größe 25 befindet sich die Fixierbohrung Ø 3 mm unterhalb der Mitte.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
D:
40 mm
C:
58 mm
C3:
40 mm
G:
1,5 1) mm
E:
12,5 mm
Winkel Alpha:
60 °
Tragz. dyn C:
1330 N
Tragz. stat Co:
1600 N
Gewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 25mm, LME12UUOP LME 12 UU OP LME 12-UUOP LME-12-UU, LME20UUOP LME 20 UU OP LME 20-UUOP LME-20-UU, LME30UUOP LME 30 UU OP LME 30-UUOP LME-30-UU, LME50UUOP LME 50 UU OP LME 50-UUOP LME-50-UU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.