Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64602501 Kugelbuchse KB-3-O für Wellen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64602501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64602501
EAN/GTIN:
     4067201129554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
D:
40 mm
C:
58 mm
C3:
40 mm
E:
13,2 mm
Winkel Alpha:
60 °
Tragz.dyn C:
3350 N
Tragz.stat Co:
3350 N
Gewicht:
71 g
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager mädler, führungslager, LBCT16, LBCT25, LBCT, LBCT12, LBCT20, series 3, Serie 3, KB-3, linear bearing, LBCT50, Kugelbuchse, LBCT30, LBCT40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
49
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 92,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,28*
€ 151,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64612501
ab € 79,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.