Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64601201 Kugelbuchse KB-3-O für Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64601201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64601201
EAN/GTIN:
     4067201146070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
12 mm
D:
22 mm
C:
32 mm
C3:
20 mm
E:
7,6 mm
Winkel Alpha:
78 °
Tragz.dyn C:
1160 N
Tragz.stat Co:
980 N
Gewicht:
13 g
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 12mm, führungslager, linearkugellager mädler, LBCT, linear bearing, LBCT25, LBCT16, KB-3, Kugelbuchse, LBCT40, series 3, LBCT30, LBCT12, Serie 3, LBCT20, LBCT50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
58
€ 10,00*
ab € 48,02*
€ 58,34*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,30*
€ 97,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64611201
ab € 50,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.