| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64600303 Herst.-Nr.: LBBR 3-C004 EAN/GTIN: 4067201133476 |
| | |
|
| | |
| Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 1 in Premium-Qualiät. Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung benötigen sie keine axiale Fixierung. Lager mit Innendurchmesser bis 5mm müssen vor der Montage befettet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Die statische Tragzahl muss um 8%, die dynamische um 18% reduziert werden, wenn die rostfreie Ausführung auf rostfreien Wellen verwendet wird. Weitere Informationen: | | Fw: | 3 mm | D: | 7 mm | C: | 10 mm | Anz. Kugelreihen: | 4 Anz. Kugelreihen | Tragz. dyn C: | 60 N | Tragz. stat Co: | 44 N | Gewicht: | 0,7 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: skf führungslager, führungslager, linearkugellager innendurchmesser 3 mm, LBBR30, LBBR, LBBR4, LBBR20, linear bearing, LBBR12, LBBR14, LBBR25, KB-1, LBBR6, LBBR10, LBBR3, LBBR5, LBBR40, LBBR50, LBBR16, LBBR8 |
| | |
| |