Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64599330 Trapezgewindespindel Tr.30 x 12P6 x 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64599330
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64599330
EAN/GTIN:
     4067201138020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr.12x6
Werkstoff: 1.4305.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Bei zweigängigen Gewindetrieben ist die Vorschubbewegung
doppelt so hoch wie bei eingängigen Spindeln.
Es ist keinerlei Selbsthemmung vorhanden (aufgrund der hohen Steigung).

Bezeichnung eines zweigängigen Gewindetriebs,
Beispiel Tr. 12 x 6 P3:
Tr. = Trapezgewinde.
12 = Außendurchmesser.
6 = Steigung eines Gewindeganges (= axiale Bewegung bei einer Umdrehung).
P3 = Abstand zwischen den beiden Gewindegängen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 30 x 12 P6 mm
Flanken-Ø min.:
26,547 mm
Flanken-Ø max.:
26,882 mm
Kern-Ø min.:
21,90 mm
Gewicht:
14,10 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 575,49*
€ 637,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,86*
€ 784,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,18*
€ 758,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,07*
€ 709,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,49*
€ 684,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.