Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64599012 Trapezgewindespindel Tr.12 x 6P3 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64599012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64599012
EAN/GTIN:
     4067201139911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr.12x6
Werkstoff: 1.4305.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Bei zweigängigen Gewindetrieben ist die Vorschubbewegung
doppelt so hoch wie bei eingängigen Spindeln.
Es ist keinerlei Selbsthemmung vorhanden (aufgrund der hohen Steigung).

Bezeichnung eines zweigängigen Gewindetriebs,
Beispiel Tr. 12 x 6 P3:
Tr. = Trapezgewinde.
12 = Außendurchmesser.
6 = Steigung eines Gewindeganges (= axiale Bewegung bei einer Umdrehung).
P3 = Abstand zwischen den beiden Gewindegängen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 12 x 6 P3 mm
Flanken-Ø min.:
10,191 mm
Flanken-Ø max.:
10,415 mm
Kern-Ø min.:
7,84 mm
Gewicht:
0,80 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
€ 10,00*
ab € 50,60*
€ 61,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,49*
€ 85,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64599212
ab € 80,35*
Zubehör
Mädler
64599312
ab € 120,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.