Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64591200 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64591200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64591200
EAN/GTIN:
     4067201134640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Werkstoff: Kunststoff (PA6.6 mit MoS2), schwarz.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 2 x Durchmesser.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 12x6P3 mm
h:
24 mm
A:
26 mm
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Runde Trapezgewindemutter, Trapezgewindemutter, trapezgewindemutter rund, din 912 metrisch, trapezgewindemutter tr.12x6, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, trapezoidal, RH, round nut
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
55
1
€ 10,00*
ab € 11,53*
€ 28,48*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 30,95*
€ 39,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.