Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64577124 Flanschmutter GG Tr.24 x 10 P rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64577124
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64577124
EAN/GTIN:
     4067201200536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, zweigängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
24 x 10 P5 mm
D1:
40 mm
D2:
72 mm
D3:
58 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
28 mm
L1:
10 mm
L2:
12 mm
Gewicht:
0,42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.