Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64577040 Flanschmutter GG Tr.40 x 14 P rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64577040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64577040
EAN/GTIN:
     4067201200529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, zweigängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
40 x 14 P7 mm
D1:
60 mm
D2:
130 mm
D3:
95 mm
6 x Ø D4:
9 mm
L:
60 mm
L1:
15 mm
L2:
20 mm
Gewicht:
2,00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.