Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64577030 Flanschmutter GG Tr.30 x 12 P rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64577030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64577030
EAN/GTIN:
     4067201195542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, zweigängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
30 x 12 P6 mm
D1:
50 mm
D2:
82 mm
D3:
68 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
44 mm
L1:
12 mm
L2:
15 mm
Gewicht:
0,85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.