Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64577024 Flanschmutter GG Tr.24 x 10 P rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64577024
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64577024
EAN/GTIN:
     4067201200512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, zweigängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
24 x 10 P5 mm
D1:
40 mm
D2:
72 mm
D3:
58 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
28 mm
L1:
10 mm
L2:
12 mm
Gewicht:
0,36 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.