Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64544112 Flanschmutter GG Tr.12 x 6 P3 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64544112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64544112
EAN/GTIN:
     4067201197829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
12 x 6 P3 mm
D1 h11:
22 mm
D2 h11:
40 mm
L:
18 mm
L1:
6 mm
r1:
0,5 mm
r2:
0,3 mm
Gewicht:
0,09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.