Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477470 Flanschmutter Rg7 Tr.70 x 10 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477470
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477470
EAN/GTIN:
     4067201286820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 70 x 10 mm
D1:
95 mm
D2:
160 mm
D3:
130 mm
6 x Ø D4:
12,5 mm
L:
75 mm
L1:
22 mm
L2:
20 mm
Gewicht:
4,85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,48*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.