Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477436 Flanschmutter Rg7 Tr.36 x 6 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477436
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477436
EAN/GTIN:
     4067201142447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 36 x 6 mm
D1:
55 mm
D2:
110 mm
D3:
85 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
55 mm
L1:
15 mm
L2:
15 mm
Gewicht:
1,60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
Frei Haus
ab € 105,76*
€ 157,07*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,40*
€ 210,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.