Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477424 Flanschmutter Rg7 Tr.24 x 5 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477424
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477424
EAN/GTIN:
     4067201147374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 24 x 5 mm
D1:
40 mm
D2:
72 mm
D3:
58 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
28 mm
L1:
10 mm
L2:
12 mm
Gewicht:
0,42 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
92
Frei Haus
ab € 53,93*
€ 83,64*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,40*
€ 113,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.