Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477350 Flanschmutter GG Tr.50 x 8 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477350
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477350
EAN/GTIN:
     4067201145783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 50 x 8 mm
D1:
80 mm
D2:
160 mm
D3:
120 mm
6 x Ø D4:
11 mm
L:
65 mm
L1:
15 mm
L2:
20 mm
Gewicht:
3,25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 99,86*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,01*
€ 134,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64477450
ab € 201,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.