Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477160 Flanschmuttter Rg7 Tr.60 x 9 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477160
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477160
EAN/GTIN:
     4067201133384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter

Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 60 x 9 mm
D1:
80 mm
D2:
160 mm
D3:
120 mm
6 x Ø D4:
11 mm
L:
65 mm
L1:
15 mm
L2:
20 mm
Gewicht:
3,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Trapezgewindemutter, trapezgewindemutter, Runde Trapezgewinde mutter round nut trapezoida
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
37
Frei Haus
ab € 207,60*
€ 283,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,49*
€ 376,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.