| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64477118 Herst.-Nr.: 64477118 EAN/GTIN: 4067201140436 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).
Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts
Toleranzfeld 7H.
Weitere Informationen: | | Trapezgewinde Ø d: | Tr. 18 x 4 mm | D1: | 30 mm | D2: | 58 mm | D3: | 45 mm | 6 x Ø D4: | 7 mm | L: | 22 mm | L1: | 8 mm | L2: | 12 mm | Gewicht: | 0,22 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 39,35* | € 61,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,66* | € 85,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|