Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477040 Flanschmutter GG Tr.40 x 7 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477040
EAN/GTIN:
     4067201140054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 40 x 7 mm
D1:
60 mm
D2:
130 mm
D3:
95 mm
6 x Ø D4:
9 mm
L:
60 mm
L1:
15 mm
L2:
20 mm
Gewicht:
2,00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
65
Frei Haus
ab € 44,47*
€ 86,54*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,66*
€ 117,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64477140
ab € 134,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.