| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64477016 Herst.-Nr.: 64477016 EAN/GTIN: 4067201141136 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Grauguss GG25.
Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts
Toleranzfeld 7H.
Weitere Informationen: | | Trapezgewinde Ø d: | Tr. 16 x 4 mm | D1: | 26 mm | D2: | 48 mm | D3: | 38 mm | 6 x Ø D4: | 6 mm | L: | 20 mm | L1: | 7 mm | L2: | 10 mm | Gewicht: | 0,12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 18,73* | € 38,17* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 38,16* | € 62,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|