| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64442800 Herst.-Nr.: 64442800 EAN/GTIN: 4067201134176 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).
Toleranzfeld 7H.
Weitere Informationen: | | Gewinde d: | Tr. 28 x 5 mm | D1 h11: | 58 mm | D2 h11: | 88 mm | L: | 47 mm | L1: | 14 mm | r1: | 1,0 mm | r2: | 0,5 mm | Gewicht: | 1,40 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,86* | € 76,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,72* | € 104,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|