Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64414400 Flanschmutter RG Tr.44 x 7 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64414400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64414400
EAN/GTIN:
     4067201139133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C 7ZnPb).

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 44 x 7 mm
D1 h11:
80 mm
D2 h11:
137 mm
L:
63 mm
L1:
18 mm
r1:
2,0 mm
r2:
1,0 mm
Gewicht:
3,48 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
62
Frei Haus
ab € 128,08*
€ 183,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,05*
€ 242,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.