Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64413200 Flanschmutter RG Tr.32 x 6 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64413200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64413200
EAN/GTIN:
     4067201128731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C 7ZnPb).

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 32 x 6 mm
D1 h11:
58 mm
D2 h11:
88 mm
L:
47 mm
L1:
14 mm
r1:
1,0 mm
r2:
0,5 mm
Gewicht:
1,22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
71
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 68,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,51*
€ 94,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.