| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64412400 Herst.-Nr.: 64412400 EAN/GTIN: 4067201128939 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C 7ZnPb).
Toleranzfeld 7H.
Weitere Informationen: | | Gewinde d: | Tr. 24 x 5 mm | D1 h11: | 45 mm | D2 h11: | 70 mm | L: | 30 mm | L1: | 11 mm | r1: | 1,0 mm | r2: | 0,5 mm | Gewicht: | 0,70 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 32,17* | € 38,86* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 42,08* | € 53,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|