Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64404000 Flanschmutter GG Tr.40 x 7 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64404000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64404000
EAN/GTIN:
     4067201129233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25. Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 40 x 7 mm
D1 h11:
80 mm
D2 h11:
137 mm
L:
63 mm
L1:
18 mm
r1:
2,0 mm
r2:
1,0 mm
Gewicht:
3,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Trapezgewindemutter, trapezgewindemutter, Runde Trapezgewinde mutter round nut trapezoida
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
1
€ 10,00*
ab € 39,72*
€ 51,45*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 80,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64414000
ab € 124,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.