Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64402000 Flanschmutter GG Tr.20 x 4 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64402000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64402000
EAN/GTIN:
     4067201147961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25. Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 20 x 4 mm
D1 h11:
36 mm
D2 h11:
60 mm
L:
24 mm
L1:
10 mm
r1:
1,0 mm
r2:
0,5 mm
Gewicht:
0,30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
278
1
€ 10,00*
ab € 10,56*
€ 12,83*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,88*
€ 17,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64412000
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.