Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64401400 Flanschmutter GG Tr.14 x 4 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64401400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64401400
EAN/GTIN:
     4067201135074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25. Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 14 x 4 mm
D1 h11:
30 mm
D2 h11:
50 mm
L:
22 mm
L1:
10 mm
r1:
1,0 mm
r2:
0,5 mm
Gewicht:
0,16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
72
1
€ 10,00*
ab € 10,53*
€ 14,56*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,82*
€ 20,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64411400
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.