| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64401000 Herst.-Nr.: 64401000 EAN/GTIN: 4067201135050 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Grauguss GG25. Toleranzfeld 7H.
Weitere Informationen: | | Gewinde d: | Tr. 10 x 3 mm | D1 h11: | 20 mm | D2 h11: | 33 mm | L: | 14 mm | L1: | 5 mm | r1: | 0,5 mm | r2: | 0,3 mm | Gewicht: | 0,04 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,65* | € 24,93* | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 25,72* | € 43,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|