Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64399620 Sechskantmutter Tr. 20 x 4 SW=0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64399620
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64399620
EAN/GTIN:
     4067201140139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter tr20x4 edelstah...


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x
Durchmesser. Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus
Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als
Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 20 x 4 mm
Höhe:
30 mm
sw:
30 mm
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, sechskantmutter mit trapezgewinde 20x4, hexagon nut trapezoidal Sechskant mutter Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 14,45*
€ 22,29*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,13*
€ 30,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.