Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64399612 Sechskantmutter Tr. 12 x 3 SW=9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64399612
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64399612
EAN/GTIN:
     4067201134381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter tr 12 x 3 sechs...


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x
Durchmesser. Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus
Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als
Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 12 x 3 mm
Höhe:
18 mm
sw:
19 mm
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, trapezgewindemutter tr12x3, hexagon nut trapezoidal Sechskant mutter Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
52
1
€ 10,00*
ab € 7,44*
€ 11,61*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,54*
€ 16,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.