Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64399140 Sechskantmutter Tr. 40 x 7 SW=65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64399140
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64399140
EAN/GTIN:
     4067201134367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
sechskant edelstahl trapezgewindemu...


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser.






Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder
Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur
zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet.
Nicht für Bewegungsantriebe.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 40 x 7 mm
h:
60 mm
sw:
64 mm
Gewicht:
1,20 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, trapezgewindemutter tr40x7, Sechskant mutter hexagon nut RH trapezoidal Tra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
Frei Haus
ab € 46,07*
€ 71,55*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,38*
€ 97,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.