Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64399136 Sechskantmutter Tr. 36 x 6 SW=55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64399136
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64399136
EAN/GTIN:
     4067201200628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
sechskant edelstahl trapezgewindemu...


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser.






Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder
Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur
zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet.
Nicht für Bewegungsantriebe.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 36 x 6 mm
h:
54 mm
sw:
55 mm
Gewicht:
0,72 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, trapezgewindemutter tr36x6, Sechskant mutter hexagon nut RH trapezoidal Tra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.