Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64399130 Sechskantmutter Tr. 30 x 6 SW=46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64399130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64399130
EAN/GTIN:
     4067201134350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
sechskant edelstahl trapezgewindemu...


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser.






Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder
Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur
zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet.
Nicht für Bewegungsantriebe.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 30 x 6 mm
h:
45 mm
sw:
46 mm
Gewicht:
0,42 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, trapezgewindemuttern tr30x6, Sechskant mutter hexagon nut RH trapezoidal Tra
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
54
1
€ 10,00*
ab € 28,68*
€ 43,95*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 47,74*
€ 59,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.